Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC CAL52 bilincskar hosszú acél 1250 Lb erő | AE6TDZ 5UWY8

ENERPAC CAL52 bilincskar hosszú acél 1250 Lb erő

Raktáron
Tétel: AE6TDZ Modell: CAL52Kereszthivatkozás: 5UWY8
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
€123.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincskar
Rögzítő erő1250 lbs.
A méret5.81 "
C. mérete0.5 "
D dimenzió0.630 "hogy 0.631"
E méret0.76 "
F méret0.45 "
G dimension1"
H méret0.56 "
J dimenzióM6 x 1
AnyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8412909005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellH méretRögzítő erőA méretJ dimenzióC. méreteD dimenzióE méretF méretÁr
ENERPAC CAL22 bilincskar hosszú acél 500 Lb erő | AE6TDY 5UWY7 CAL220.45 "500 lbs.3.63 "M6 x 10.38 "0.393 "hogy 0.395"0.63 "0.42 "€104.98
ENERPAC CAL122 bilincskar hosszú acél 2600 Lb erő | AE6TEA 5UWY9 CAL1220.73 "2600 lbs.7.06 "M10 x 1.50.7 "0.876 "hogy 0.877"1.2 "0.63 "€46.00
ENERPAC CAL22A hosszú lengő szorítókar, 500 lb szorítóerő | CN2QUW CAL22 / 5UWY7 CAL22A--------€209.52
ENERPAC CAL52A hosszú lengőbilincs kar, 1,250 lb szorítóerő | CN2QUX CAL52 / 5UWY8 CAL52A--------€225.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC CAL52 bilincskar hosszú acél 1250 Lb erő
€123.61 /Mértékegység