VESTIL HPC-80 vízszintes lemezbilincs, 8000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7UGY Típus: HPC-80

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€431.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezbilincs
Bála nyitás1.2 "
Szorítózár-mechanizmusAutomatikus zárás
színekKék
Magasság10.25 "
Pofamélység3.375 "
Hossz7.25 "
Emelő bilincs stílusVízszintes
Emelőbilincs típusaLemezbilincs
AnyagAcél
Max. Kompatibilis lemezvastagság1.38 "
Max. Állkapocsnyitás1.2 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes mélység7.25 "
Teljes magasság10.25 "
Teljes hossz7.25 "
Általános vastagság3"
Teljes szélesség3"
Lemezvastagság1.38 "
Gyűrű Dia.1"
Gyűrű vastagsága0.63 "
Szélesség3"
Működési terheléshatár4 tonna.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)26.04
Hajó hossza (cm)18.42
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességBála nyitásMax. Kompatibilis lemezvastagságLemezvastagságMűködési terheléshatárMax. ÁllkapocsnyitásTeljes mélységTeljes magasságÁr
VESTIL HPC-100 vízszintes lemezbilincs, 10000 Lb. Terhelhetőség | AG7UGU HPC-1007.25 "1.2 "1.4375 "1.4375 "5 tonna.1.2 "2.5 "10.5 "€762.28
VESTIL HPC-20 vízszintes lemezbilincs, 2000 Lb. Kapacitás | AG7UGV HPC-202.63 "1 3 / 16 "0.8125 "0.8125 "1 tonna.1.1875 "6.0625 "7.94 "€280.45
VESTIL HPC-40 vízszintes lemezbilincs, 4000 Lb. Kapacitás | AG7UGW HPC-403"1.2 "1.25 "1.25 "2 tonna.1.2 "7"8.5 "€327.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HPC-80 vízszintes lemezbilincs, 8000 Lb. Kapacitás
€431.14 /Mértékegység