SQUARE D Q23225NF megszakítóház öblítés Nema 1 | AF9HQC 2JXF8

SQUARE D Q23225NF megszakítóház öblítés Nema 1

Raktáron
Tétel: AF9HQC Típus: Q23225NFKereszthivatkozás: 2JXF8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€431.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegszakító ház
erősítők225
színekSzürke
Mélység4.75 "
befejezPorbevonatú
Hossz26.25 "
AnyagAcél
Felszerelési stílusFlush
NEMA értékelés1
Szélesség9.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.9505
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)70.36
Hajószélesség (cm)29.97
HS-kód8538908020

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkMélységbefejezHosszFelszerelési stílusNEMA értékeléstípusÁr
SQUARE D LA400S Nema 1 ház | AF6PPR 1H915 LA400S15.38 "4007.88 "Porbevonatú44 "felületi1-€1,108.71
SQUARE D Q22200NS Nema 1 ház | AF6PPT 1H918 Q22200NS7.63 "2004.25 "Festett23.13 "felületi1-€257.81
SQUARE D QO2100BNRB ház Nema 3r | AF9FRM 2DP84 QO2100BNRB6.92 "1004.12 "Festett13.18 "felületi3R-€182.18
SQUARE D QO2100BNS megszakítóház 100a | AF9FRN 2DP85 QO2100BNS5.88 "1003.38 "Festett13.12 "felületi1-€155.59
SQUARE D QO2125BNRB megszakítóház 125a | AF9FRP 2DP87 QO2125BNRB6.92 "1254.12 "Festett13.18 "felületi3R-€296.18
D Négyzet QO3100BNRB megszakító ház 100a | AF9FRQ 2DP90 QO3100BNRB6.92 "1004.12 "Festett13.18 "felületi3R-€367.67
SQUARE D J250AWK megszakító ház felülete 12/3r | AF9HNP 2JWZ8 J250AWK9.72 "2507.94 "Porbevonatú32.26 "felületi3R, 12, 5-€1,108.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D Q23225NF megszakítóház öblítés Nema 1
€431.87 /Mértékegység