Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01300.043.0001 Hex Nut 7/16-14 Grade 5 Zinc Plated, 50PK | AH8UGC 38ZR98

GRAINGER N01300.043.0001 Hatlapfejű anya 7/16-14, 5. osztályú horganyzott, 50PK

Raktáron
Tétel: AH8UGC Modell: N01300.043.0001Kereszthivatkozás: 38ZR98

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€42.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Magasság3 / 8 "
Anya típusaHatszögletű anyát
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6399
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01300.043.0001 Hatlapfejű anya 7/16-14, 5. osztályú horganyzott, 50PK
€42.57 /csomag