SQUARE D Q22200NS Nema 1 ház | AF6PPT 1H918

SQUARE D Q22200NS Nema 1 ház

Raktáron
Tétel: AF6PPT Típus: Q22200NSKereszthivatkozás: 1H918

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€257.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegszakító ház
erősítők200
színekSzürke
Mélység4.25 "
befejezFestett
Hossz23.13 "
AnyagAcél
Felszerelési stílusfelületi
NEMA értékelés1
Szélesség7.63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.418
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)61.98
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód8538908020

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességerősítőkMélységbefejezHosszFelszerelési stílusNEMA értékeléstípusÁr
SQUARE D LA400S Nema 1 ház | AF6PPR 1H915 LA400S15.38 "4007.88 "Porbevonatú44 "felületi1-€1,108.71
SQUARE D QO2100BNRB ház Nema 3r | AF9FRM 2DP84 QO2100BNRB6.92 "1004.12 "Festett13.18 "felületi3R-€182.18
SQUARE D QO2100BNS megszakítóház 100a | AF9FRN 2DP85 QO2100BNS5.88 "1003.38 "Festett13.12 "felületi1-€155.59
SQUARE D QO2125BNRB megszakítóház 125a | AF9FRP 2DP87 QO2125BNRB6.92 "1254.12 "Festett13.18 "felületi3R-€296.18
D Négyzet QO3100BNRB megszakító ház 100a | AF9FRQ 2DP90 QO3100BNRB6.92 "1004.12 "Festett13.18 "felületi3R-€367.67
SQUARE D J250AWK megszakító ház felülete 12/3r | AF9HNP 2JWZ8 J250AWK9.72 "2507.94 "Porbevonatú32.26 "felületi3R, 12, 5-€1,108.71
SQUARE D J250F megszakítóház öblítés Nema 1 | AF9HNX 2JXC1 J250F15.4 "2506"Porbevonatú32.4 "Flush1-€712.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D Q22200NS Nema 1 ház
€257.81 /Mértékegység