SQUARE D Q232125H öntött tokos megszakító, Q232 keret, 240VAC, 22kAIC | CE6HKY

SQUARE D Q232125H öntött ház megszakító, Q232 keret, 240 VAC, 22 kAIC

Tétel: CE6HKY Modell: Q232125H
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
erősítők125
frame típusaQ232
Pólusok száma3
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D Q232125H Q2 sorozatú öntött házas megszakító az elektromos rendszerek rövidzárlat és túlterhelés elleni védelmére
    • Ideális az elosztórendszerek fordított előtolású alkalmazásaihoz, amelyek fő- és elágazás áramköri védelmet nyújtanak
    • 3 pólusú, 3 fázisú moduláris felépítés és kompakt Q232 váz a nagy teljesítmény érdekében
    • Termikus-mágneses kioldással rendelkezik mind a pillanatnyi, mind a hosszú idejű áramkorlátozó védelem érdekében
    • Az I-Line típusú plug-in szerelés megkönnyíti az ipari panelekbe történő beépítést
    • Megfelel az UL, IEC és CE szabványoknak

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D Q232125H öntött ház megszakító, Q232 keret, 240 VAC, 22 kAIC