ALLEGRO SAFETY Robbanásbiztos műanyag fúvók, 8 hüvelyk


Szűrő
Szín: narancs , vezeték hossza: 25 ft. , Légcsatorna átm.: 8" , Légcsatorna felület: Neoprén bevonatú , Légcsatorna anyaga: Vinil, poliészter , Befejez: Neoprén bevonatú , HP: 1/3 LE , Hossz: 13 1 / 4 " , Max. Áramlás szabad levegőben: 900 CFM , NEMA csatlakozó konfiguráció: 115V , Pengék száma: 6 , fázis: 1 , Típus: Axiális robbanásbiztos , Szélesség: 12 "
StílusModellÁramlatVentilátor anyagaMagasságMax. FORDULATFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
9538-E
1.2AAntisztatikus üveg erősítésű poliamid13 3 / 4 "2750 RPM220V AC€2,535.92
ajánlatkérés
A
9538
2.2AÜvegerősítésű polipropilén13 1 / 4 "3250 RPM115V AC€2,398.59

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?