KERN AND SOHN CCS sorozatú számláló mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Bemeneti feszültség: 220–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 2 sec.
StílusModellEgységekLinearitásPlatform mélységeMérleglap anyagaMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességMennyiségi skála mérési tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
CCS 10K-6
g+/-0.000005 kg110mmRozsdamentes acél300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm15Kg€1,211.54
B
CCS 6K-6
g+/-0.000005 kg100mmRozsdamentes acél230 x 230 x 100 mm230 mm230 mm6Kg€1,080.56
C
CCS 150K0.01
Kg, lb+/-0.00005 kg137 mmRozsdamentes acél500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm150Kg€1,391.63
D
CCS 150K0.01L
Kg, lb+/-0.00005 kg142 mmRozsdamentes acél650 x 500 x 142 mm500mm650 mm150Kg€1,768.19
E
CCS 150K0.1.
Kg, lb+/-0.0006 kg137 mmRozsdamentes acél500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm150Kg€1,244.28
F
CCS 150K0.1L
Kg, lb+/-0.05 kg142 mmRozsdamentes acél650 x 500 x 142 mm500mm650 mm150Kg€1,792.75
G
CCS 1T-1L
Kg, lb+/-0.0005 kg80 mmBevonatos fém1500 x 1250 x 80 mm1250 mm1500 mm1500Kg€4,502.33
H
CCS 300K0.1
Kg, lb+/-0.0002 kg142 mmRozsdamentes acél650 x 500 x 142 mm500mm650 mm300Kg€1,817.31
I
CCS 30K0.01.
Kg, lb+/-30 mg128 mmRozsdamentes acél400 x 300 x 128 mm300 mm400mm30Kg€1,195.17
J
CCS 60K0.01L.
Kg, lb+/-0.00005 kg137 mmRozsdamentes acél500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm60Kg€1,260.65
K
CCS 300K0.01
Kg, lb+/-0.00005 kg142 mmRozsdamentes acél650 x 500 x 142 mm500mm650 mm300Kg€1,915.54
L
CCS 30K0.1.
Kg, lb+/-0.0002 kg120 mmRozsdamentes acél400 x 300 x 120 mm300 mm400mm30Kg€1,096.93
M
CCS 60K0.01.
Kg, lb+/-0.00003 kg128 mmRozsdamentes acél400 x 300 x 128 mm300 mm400mm60Kg€1,178.79
N
CCS 60K0.1.
Kg, lb+/-0.0002 kg128 mmRozsdamentes acél400 x 300 x 128 mm300 mm400mm60Kg€1,195.17
O
CCS 60K0.1L.
Kg, lb+/-0.0002 kg135 mmRozsdamentes acél500 x 400 x 135 mm400 mm500 mm60Kg€1,342.51
P
CCS 1T-1U
Kg, lb+/-0.0005 kg90 mmBevonatos fém840 x 1190 x 90 mm1190 mm840 mm1500Kg€2,930.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?