SQUARE D LXI36600G öntött tokos megszakító, MicroLogic Trip, 600VAC, 600A | CE6HHD

SQUARE D LXI36600G Molded Case Circuit Breaker, MicroLogic Trip, 600VAC, 600A

Tétel: CE6HHD Model: LXI36600G
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
erősítők600
frame típusaévi LXXI
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D LXI36600G molded case circuit breaker designed for short circuit & overload protection to industrial machinery & electrical circuits
    • Egyedülálló I-Line szerelés a telepítési idő minimalizálása érdekében, valamint a panelek és kapcsolótáblák egyszerű rögzítése
    • Features MicroLogic Series B non-interchangeable trip which provides LSIG (long-time, short-time, instantaneous and ground fault) trip functions, intended for high load intensity equipment needing quick protection response
    • CE-jelölés, CSA-tanúsítás, UL-jegyzék és IEC-jóváhagyás

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységframe típusaHosszPólusok számaFeszültségSzélességÁr
SQUARE D QOT1515 Dugaszolható megszakító 15a 1p 10ka 240v | AA9GHQ 1D336 QOT151515/152.91 "-3"1-0.75 "€109.93
SQUARE D QOT2020 Dugaszolható megszakító 20a 1p 10ka 240v | AA9GHR 1D337 QOT202020/202.91 "-3"1-0.75 "€100.72
D SQUARE D HOMT2020230 Dugaszolható megszakító 30a 2p 10ka 240v | AA9GJW 1D366 HOMT202023020/302.98 "-3.13 "2-2"€134.08
D SQUARE D QOT1520 Dugaszolható megszakító 20a 1p 10ka 240v | AG7CUW 5B778 QOT152015/202.91 "-3"1-0.75 "€113.14
SQUARE D NX361000 Dugaszolható megszakító, 65kAIC, 480V, 1000A, 3 pólusú | CE6HJE NX3610001000-NX-3600-€12,149.68
ajánlatkérés
D SQUARE D QE2125VH dugaszolható megszakító, 22kAIC, 240V, 125A, 2 pólusú | CE6HMN QE2125VH125-QE-2240-€958.50
ajánlatkérés
SQUARE D FDA32060 3 pólusú I-Line megszakító, 240 VAC, hőmágneses kioldó | CE6JHP FDA3206060-FDA-3240-€736.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LXI36600G Molded Case Circuit Breaker, MicroLogic Trip, 600VAC, 600A