Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D SQUARE D HOMT2020230 Dugaszolható megszakító 30a 2p 10ka 240v | AA9GJW 1D366

SQUARE D HOMT2020230 dugaszolható megszakító 30a 2p 10ka 240v

Raktáron
Tétel: AA9GJW Modell: HOMT2020230Kereszthivatkozás: 1D366
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
€134.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
AC feszültség besorolása120 / 240 VAC
LÉG @ 120VAC10kA
erősítők20/30
Megszakító típusaTandem
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység2.98 "
Hossz3.13 "
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
Pólusok száma2
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.73
Hajó magassága (cm)15.57
Hajó hossza (cm)15.19
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8536200020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységframe típusaHosszPólusok számaFeszültségSzélességÁr
SQUARE D QOT1515 Dugaszolható megszakító 15a 1p 10ka 240v | AA9GHQ 1D336 QOT151515/152.91 "-3"1-0.75 "€109.93
SQUARE D QOT2020 Dugaszolható megszakító 20a 1p 10ka 240v | AA9GHR 1D337 QOT202020/202.91 "-3"1-0.75 "€100.72
D SQUARE D QOT1520 Dugaszolható megszakító 20a 1p 10ka 240v | AG7CUW 5B778 QOT152015/202.91 "-3"1-0.75 "€113.14
SQUARE D LXI36600G öntött tokos megszakító, MicroLogic Trip, 600VAC, 600A | CE6HHD OSZ36600G600-évi LXXI-3600--
ajánlatkérés
SQUARE D NX361000 Dugaszolható megszakító, 65kAIC, 480V, 1000A, 3 pólusú | CE6HJE NX3610001000-NX-3600-€12,149.68
ajánlatkérés
D SQUARE D QE2125VH dugaszolható megszakító, 22kAIC, 240V, 125A, 2 pólusú | CE6HMN QE2125VH125-QE-2240-€958.50
ajánlatkérés
SQUARE D FDA32060 3 pólusú I-Line megszakító, 240 VAC, hőmágneses kioldó | CE6JHP FDA3206060-FDA-3240-€736.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HOMT2020230 dugaszolható megszakító 30a 2p 10ka 240v
€134.08 /Mértékegység