Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 9856-010 Karima Cpvc 80 1 hüvelykes csap 150 Psi | AF7RDQ 22JZ76

GEORG FISCHER 9856-010 Karima Cpvc 80 1 hüvelykes csatlakozó 150 Psi

Raktáron
Tétel: AF7RDQ Modell: 9856-010Kereszthivatkozás: 22JZ76

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€21.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
test anyagaCPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaCsap
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet176 fok F
Lyukak száma4
Dia kívül.4.25 "
Csőméret1"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3917400000

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaLyukak számaDia kívül.CsőméretmenetrendÁr
GF PIPING SYSTEMS 9854-080 Karima Cpvc 80 8 hüvelykes aljzat 150 Psi | AB6VHB 22JZ73 9854-080Foglalat813.5 "8"80€400.96
GF PIPING SYSTEMS 9853-005 Karima Cpvc 80 1/2 hüvelykes aljzat 150 Psi | AF7RDG 22JZ67 9853-005Foglalat43.5 "1 / 2 "80€25.26
GF PIPING SYSTEMS 9853-007 Karima Cpvc 80 3/4 hüvelykes aljzat 150 Psi | AF7RDH 22JZ68 9853-007Foglalat43.875 "3 / 4 "80€32.79
GF PIPING SYSTEMS 9853-080 Karima Cpvc 80 8 hüvelykes aljzat 150 Psi | AF7RDK 22JZ70 9853-080Foglalat813.5 "8"80€431.50
GF PIPING SYSTEMS 9854-040 Karima Cpvc 80 4 hüvelykes aljzat 150 Psi | AF7RDL 22JZ71 9854-040Foglalat89"4"80€87.65
GF PIPING SYSTEMS 9854-060 Karima Cpvc 80 6 hüvelykes aljzat 150 Psi | AF7RDM 22JZ72 9854-060Foglalat811 "6"80€145.33
GF PIPING SYSTEMS 9856-005 Karima Cpvc 80 1/2 hüvelykes csap 150 Psi | AF7RDN 22JZ74 9856-005Csap43.5 "1 / 2 "80€16.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 9856-010 Karima Cpvc 80 1 hüvelykes csatlakozó 150 Psi
€21.03 /Mértékegység