FERVI Hidraulikus bolt


Szűrő
Méretek: 1140 x 800 x 1896 mm , Ram átmérő: 78 mm
StílusModellKapacitásHenger Dia.MéretÁr (ÁFA nélkül)
A
P001 / 04
4000 kg40 mm450 x 400 x 655 mm€465.00
ajánlatkérés
B
P001 / 10
10000 kg56 mm565 x 500 x 1040 mm€696.74
ajánlatkérés
C
P001 / 12
12000 kg56 mm730 x 550 x 1600 mm€852.25
ajánlatkérés
D
P001 / 20
20000 kg75 mm690 x 600 x 1830 mm€1,408.73
ajánlatkérés
E
P001 / 30
30000 kg92 mm875 x 700 x 1780 mm€1,722.80
ajánlatkérés
F
P001 / 45
45000 kg90 mm1400 x 800 x 1700 mm€4,360.36
ajánlatkérés
G
P001 / 75
75000 kg--€5,548.79
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?