Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LIFT-ALL UU1602NX9 Web Sling Steel Unilink L9ft 2400lb W2in | AC7NXZ 38T058

LIFT-ALL UU1602NX9 Web Sling Steel Unilink L9ft 2400 lb W2in

Raktáron
Tétel: AC7NXZ Típus: UU1602NX9Kereszthivatkozás: 38T058

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€231.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWeb Sling
Kosárkötés kapacitása4800 font
Choker Hitch kapacitás1900 font
színekSárga
Hossz9 láb.
AnyagNejlon
Rétegek száma1
Sling minősítésU típus
Sling típusUnilink (acél)
Temp. Hatótávolság200 fok F
Függőleges vonóerő kapacitása2400 font
Viseljen ellenálló fedeletEgyik sem
Web fokozatKönnyű
Szélesség2"
FonalbevonatLatex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód6307909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságKosárkötés kapacitásaChoker Hitch kapacitásFüggőleges vonóerő kapacitásaWeb fokozatSzélességszínekHosszÁr
LIFT-ALL UU1802NX10 webhevederes acél Unilink L10ft 3200lb W2in | AC7NLW 38R823 UU1802NX10200 fok F6400 font2500 font3200 fontNehéz szolgálat2"Sárga10 láb.€266.91
LIFT-ALL UU1802NX11 webhevederes acél Unilink L11ft 3200lb W2in | AC7NLX 38R824 UU1802NX11200 fok F6400 font2500 font3200 fontNehéz szolgálat2"Sárga11 láb.€275.90
LIFT-ALL UU1802NX12 Web Sling Acél Unilink L12ft 3200lb W2in | AC7NLY 38R825 UU1802NX12200 fok F6400 font2500 font3200 fontNehéz szolgálat2"Sárga12 láb.€284.96
LIFT-ALL UU1802NX13 webhevederes acél Unilink L13ft 3200lb W2in | AC7NLZ 38R826 UU1802NX13200 fok F6400 font2500 font3200 fontNehéz szolgálat2"Sárga13 láb.€293.96
LIFT-ALL UU1802NX14 webhevederes acél Unilink L14ft 3200lb W2in | AC7NMA 38R827 UU1802NX14200 fok F6400 font2500 font3200 fontNehéz szolgálat2"Sárga14 láb.€303.13
LIFT-ALL UU1802NX15 webhevederes acél Unilink L15ft 3200lb W2in | AC7NMB 38R828 UU1802NX15200 fok F6400 font2500 font3200 fontNehéz szolgálat2"Sárga15 láb.€312.07
LIFT-ALL UU1802NX16 Webes hevederes acél Unilink L16ft 3200lb W2in | AC7NMC 38R829 UU1802NX16200 fok F6400 font2500 font3200 fontNehéz szolgálat2"Sárga16 láb.€321.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIFT-ALL UU1602NX9 Web Sling Steel Unilink L9ft 2400 lb W2in
€231.23 /Mértékegység