ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Férfi csatlakozó, tömörítés x MNPT, alacsony ólomtartalmú sárgaréz


Szűrő
Alapanyag: Fém , Test anyaga: Alacsony ólomréz , Kapcsolat típus: Tömörítés x MNPT , Temp. Hatótávolság: -65 foktól 250 fokig F
StílusModellTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
700068-0504
1 / 2-249 / 16 "300 psi1 / 4 "5 / 16 "€10.13
A
700068-0502
1 / 2-241 / 2 "300 psi1 / 8 "5 / 16 "€8.15
A
700068-0608
9 / 16-2413 / 16 "200 psi1 / 2 "3 / 8 "€15.58
A
700068-0606
9 / 16-2411 / 16 "200 psi3 / 8 "3 / 8 "€10.78
A
700068-0604
9 / 16-249 / 16 "200 psi1 / 4 "3 / 8 "€9.88
A
700068-0602
9 / 16-249 / 16 "200 psi1 / 8 "3 / 8 "€8.97
A
700068-0808
11 / 16-2013 / 16 "200 psi1 / 2 "1 / 2 "€26.44
A
700068-0806
11 / 16-2011 / 16 "200 psi3 / 8 "1 / 2 "€13.39
A
700068-1008
13 / 16-1813 / 16 "150 psi1 / 2 "5 / 8 "€19.26

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?