SQUARE D LJA36600U31X Molded Case Circuit Breaker, MicroLogic 3.3 Processor, 600A | CE6JWF

SQUARE D LJA36600U31X Molded Case Circuit Breaker, MicroLogic 3.3 Processor, 600A

Raktáron
Tétel: CE6JWF Típus: LJA36600U31X

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,331.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.2395
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)80.52
Hajószélesség (cm)35.56
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D LJA36600U31X megszakító az elektromos áramkör túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére
    • Jellemzők Micrologic 3.3 elektronikus kioldás, amely azonnali és hosszú távú áramkorlátozási funkciókat biztosít
    • Vonal- és terhelésoldali füles csatlakozókkal van felszerelve, amelyek 500 kcmil-től 3 AWG-ig terjedő méretű réz- és alumíniumhuzalokhoz illeszkednek
    • RoHS-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D LJA36400U31X PowerPact öntött tokos megszakító, 400A, 600VAC | CE6HFP LJA36400U31X400€10,775.27
SQUARE D LJA36250U31X PowerPact L megszakító, MicroLogic 3.3, I-Line rögzítés | CE6HFY LJA36250U31X250€10,775.27
SQUARE D LJA36400U44X PowerPact L I-Line megszakító, 3 pólus, 400A, 600VAC | CE6HFZ LJA36400U44X400€13,359.89
SQUARE D LJA36600U33X PowerPact L I-Line megszakító, 600A, 600VAC, 3 fázis | CE6HGA LJA36600U33X600€14,331.14
SQUARE D LJA36600U44X PowerPact L I-Line megszakító, 600A, 600VAC, 3P | CE6HGB LJA36600U44X600€17,402.45
SQUARE D LJA36400CU33X PowerPact L I-Line megszakító, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGC LJA36400CU33X400€7,405.73
ajánlatkérés
SQUARE D LJA36400CU31X PowerPact L I-Line megszakító, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGD LJA36400CU31X400€13,730.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LJA36600U31X Molded Case Circuit Breaker, MicroLogic 3.3 Processor, 600A
€14,331.14 /Mértékegység