SQUARE D LDL36400U31X öntött tokos megszakító, 3P, 400A, 600V, Átmenő | CE6JUW

SQUARE D LDL36400U31X öntött tokos áramköri megszakító, 3P, 400A, 600V, Feed-Thru

Raktáron
Tétel: CE6JUW Típus: LDL36400U31X

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,506.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők400
frame típusaLDL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.677
Hajó magassága (cm)30.99
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)31.75
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D LDL36400U31X megszakító, ideális az áram túlterhelések és rövidzárlatok elleni védelemhez áramelosztó alkalmazásokban
    • Elektronikus kioldó egység MicroLogic 3.3 processzorral, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat is biztosít
    • Vonal- és terhelésoldali kapocssarukkal rendelkezik a laza csatlakozások kiküszöbölésére, miközben befogadja az 500 kcmil - 2 AWG alumínium és réz vezetékeket
    • 25kA @ 240VAC, 18kA @ 480VAC és 14kA @ 600VAC megszakító minősítéseket nyújt
    • RoHS-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D LDL36400CU31X öntött tokos megszakító, 400A, 18kAIC 480V-on, 3P | CE6JUV LDL36400CU31X400€6,706.36
SQUARE D LDL36600U31X öntött tokos megszakító, 3P, 600A, 600V, Feed-Thru | CE6JUX LDL36600U31X600€6,706.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LDL36400U31X öntött tokos áramköri megszakító, 3P, 400A, 600V, Feed-Thru
€5,506.59 /Mértékegység