SQUARE D LDL36400CU31X öntött tokos megszakító, 400A, 18kAIC 480V-on, 3P | CE6JUV

SQUARE D LDL36400CU31X öntött ház megszakító, 400A, 18kAIC, 480V, 3P

Raktáron
Tétel: CE6JUV Típus: LDL36400CU31X

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,706.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők400
frame típusaLDL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.6905
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)80.52
Hajószélesség (cm)35.56
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D LDL36400CU31X PowerPact L keretes megszakító elektromos vezérlőpanelekbe és kapcsolótáblákba történő beépítésre a csatlakoztatott áramkörök és berendezések áram túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére
    • Vonal- és terhelésoldali kapocssarukkal rendelkezik a laza csatlakozások kiküszöbölésére, miközben befogadja az 500 kcmil - 2 AWG alumínium és réz vezetékeket
    • Ideális a nagy megszakítási kapacitást igénylő alkalmazásokhoz, és terepi cserélhető Micrologic kioldással rendelkezik, amely hosszú távú és azonnali védelmet biztosít a hibás áramok ellen
    • CE-jelöléssel, IEC-jóváhagyással és UL-listával

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D LDL36400U31X öntött tokos megszakító, 3P, 400A, 600V, Átmenő | CE6JUW LDL36400U31X400€5,506.59
SQUARE D LDL36600U31X öntött tokos megszakító, 3P, 600A, 600V, Feed-Thru | CE6JUX LDL36600U31X600€6,706.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LDL36400CU31X öntött ház megszakító, 400A, 18kAIC, 480V, 3P
€6,706.36 /Mértékegység