Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D JGA36150 megszakító 150a 3p 600vac fül | AF9HEA 2GNY4

SQUARE D JGA36150 megszakító 150a 3p 600vac fül

Raktáron
Tétel: AF9HEA Modell: JGA36150Kereszthivatkozás: 2GNY4
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
€4,168.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
erősítők150
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolása250 VDC
Mélység5"
Keret méret250A / JG
Magasság7.5 "
Magas erősségű utazás beállítása1500A
Alacsony erősségű utazás beállítása750A
Max. LEVEGŐ-besorolásNem értékelt
Max. Vezetékméret4/0 AWG
Min. Vezetékméret4 AWG
FelszerelésCsatlakoztassa a Panelboard-ot
Pólusok száma3
Fázis3
FáziskapcsolatABC
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség4.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.015
Hajó magassága (cm)15.19
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Pillanatnyi utazás (állítható)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMax. VezetékméretMin. VezetékméretÁr
SQUARE D JGA36200 megszakító 200a 3p 600vac fül | AF9HEC 2GNY6 JGA36200200350 kcmil3/0 AWG€4,168.92
SQUARE D JGA36225 miniatűr megszakító, 225 A, 3 P, 600 VAC, 35 kA 480 V-on | AF9HED 2GNY7 JGA36225225350 kcmil3/0 AWG€4,168.92
SQUARE D JGA36250 megszakító 250a 3p 600vac fül | AF9HEE 2GNY8 JGA36250250350 kcmil3/0 AWG€4,168.92
SQUARE D JGA36250U33X PowerPact J megszakító, I-Line, Micrologic 3.2S | CE6HCR JGA36250U33X250--€5,297.97
SQUARE D JGA36250U31X PowerPact J megszakító, 250A, Micrologic 3.2S, 600V | CE6HCT JGA36250U31X250--€4,951.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D JGA36150 megszakító 150a 3p 600vac fül
€4,168.92 /Mértékegység