Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D JGA36250U31X PowerPact J megszakító, 250A, Micrologic 3.2S, 600V | CE6HCT

SQUARE D JGA36250U31X PowerPact J megszakító, 250A, Micrologic 3.2S, 600V

Raktáron
Tétel: CE6HCT Típus: JGA36250U31X
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
€4,951.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők250
frame típusaJGA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2085
Hajó magassága (cm)13.67
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D JGA36250U31X JGA típusú megszakító az elosztótáblák elektromos veszélyek elleni védelmére
    • Termikus mágneses védelmet biztosít, és megfelel az LSI elektronikus mikrologikai szabványok követelményeinek 3.2S kioldási konfigurációval
    • Egyedülálló I-Line rögzítéssel rendelkezik, bepattintható terminál kialakítással, amely megkönnyíti a gyűjtősín és a fülek közötti váltást
    • UL felsorolt ​​és CSA / IEC tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMax. VezetékméretMin. VezetékméretÁr
SQUARE D JGA36150 megszakító 150a 3p 600vac fül | AF9HEA 2GNY4 JGA361501504/0 AWG4 AWG€4,168.92
SQUARE D JGA36200 megszakító 200a 3p 600vac fül | AF9HEC 2GNY6 JGA36200200350 kcmil3/0 AWG€4,168.92
SQUARE D JGA36225 miniatűr megszakító, 225 A, 3 P, 600 VAC, 35 kA 480 V-on | AF9HED 2GNY7 JGA36225225350 kcmil3/0 AWG€4,168.92
SQUARE D JGA36250 megszakító 250a 3p 600vac fül | AF9HEE 2GNY8 JGA36250250350 kcmil3/0 AWG€4,168.92
SQUARE D JGA36250U33X PowerPact J megszakító, I-Line, Micrologic 3.2S | CE6HCR JGA36250U33X250--€5,297.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D JGA36250U31X PowerPact J megszakító, 250A, Micrologic 3.2S, 600V
€4,951.21 /Mértékegység