Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D JGA262004 megszakító 200a 2p 600vac fül | AF9HDQ 2GNW6

SQUARE D JGA262004 megszakító 200a 2p 600vac fül

Raktáron
Tétel: AF9HDQ Modell: JGA262004Kereszthivatkozás: 2GNW6
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
€8,638.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
erősítők200
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolása250 VDC
Mélység5"
Keret méret250A / JG
Magasság7.5 "
Magas erősségű utazás beállítása2000A
Alacsony erősségű utazás beállítása1000A
Max. LEVEGŐ-besorolásNem értékelt
Max. Vezetékméret350 kcmil
Min. Vezetékméret3/0 AWG
FelszerelésCsatlakoztassa a Panelboard-ot
Pólusok száma2
Fázis1
FáziskapcsolatBC
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség4.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9475
Hajó magassága (cm)13.67
Hajó hossza (cm)37.16
Hajószélesség (cm)20.65
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Pillanatnyi utazás (állítható)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. VezetékméretAC feszültség besorolásaerősítőkMin. VezetékméretFelszerelésPólusok számaFázisTerminál csatlakozásÁr
SQUARE D HGL36150U33X megszakító 150a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Dobozfül€7,781.73
SQUARE D HGL36060U43X megszakító 60a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Dobozfül€5,498.17
SQUARE D HGL36100U43X megszakító 100a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Dobozfül€5,591.00
SQUARE D HGL36150U43X megszakító 150a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Dobozfül€9,370.62
SQUARE D HGL36060U31X megszakító 60a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Dobozfül€3,070.33
SQUARE D HGL36100U31X megszakító 100a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Dobozfül€3,986.83
SQUARE D HGL36150U31X megszakító 150a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Dobozfül€3,407.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D JGA262004 megszakító 200a 2p 600vac fül
€8,638.13 /Mértékegység