Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D Négyzet HJA36015 Megszakító I-line stílusú plug-in 15 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8PLG

SQUARE D HJA36015 áramköri megszakító, I-line stílusú dugaszolható 15 amper 600vac 3p 65kaic@480v

Raktáron
Tétel: AG8PLG Modell: HJA36015

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,843.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás65kAIC @ 480V
erősítők15A
frame típusaHJA
Pólusok száma3
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5965
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)21.59

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D HJA260351 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKK HJA26035135A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260352 Áramköri megszakító I-line stílusú dugaszolható 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKL HJA26035235A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260354 Áramköri megszakító I-line stílusú dugós 35 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKM HJA26035435A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260802 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 80 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKN HJA26080280A2600V€1,962.06
SQUARE D HJA260804 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 80 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKP HJA26080480A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260901 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKQ HJA26090190A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HJA260902 Áramköri megszakító I-vonalas stílusú dugaszolható 90 Amper 600vac 2p 65kaic@480v | AG8PKR HJA26090290A2600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HJA36015 áramköri megszakító, I-line stílusú dugaszolható 15 amper 600vac 3p 65kaic@480v
€1,843.48 /Mértékegység