GRAINGER USB rajongók


Szűrő
Légáramlat: 32 , erősítők: 0.45 , Csapágy típusa: Ujj , Penge átm.: 3.5 " , Penge anyaga: Műanyag , Vezető mérete: 24 x 24 x 10 mm , vezeték hossza: 4 láb. , Védőanyag: Műanyag , Magasság: 6" , Hz: 50/60 , Szerelési hely: Táblázat , Pengék száma: 1 , Vezetők száma: 1 , Sebességszám: 1 , Áramforrás: USB , Feszültség: 5 VDC , Watt: 2.5 , Szélesség: 5.75 "
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
38HX83
Fekete€27.51
B
38HX82
fehér€27.51

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?