Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO M214SD-024-D mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/2 hüvelykes 24vdc | AD8GBY 4KB14

ARO M214SD-024-D mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/2 hüvelykes 24 VDC

Raktáron
Tétel: AD8GBY Típus: M214SD-024-DKereszthivatkozás: 4KB14

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€775.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / mágnesszelep
Levegőszelep típusa4-utas, 2-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság0 fok és 122 fok F között
TestnevelésTest hordozva
CFM150
Térfogat-együttható4.32
Elektromos kapcsolatokDIN csatlakozók
NEMA osztályozásNEMA 4
Teljes magasság2"
Teljes hossz9.75 "
Teljes szélesség1 11 / 32 "
Csőméret1 / 2 "
Fogyasztás4.8 W
nyomás tartomány45-115 psi
Váltó technológiaMágnesszelep / pilóta
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8481809005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMűködtető / VisszaA környezet hőmérséklete. HatótávolságTeljes szélességCsőméretFogyasztásnyomás tartományVáltó technológiaÁr
ARO A211SS-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/8 hüvelykes 120vac | AB9TVV 2F969 A211SS-120-A3.5 "Mágnesszelep / rugó0 fok és 180 fok F között1 15 / 16 "1 / 8 "4.8W50-150 psiMágnesszelep / pilóta€291.03
ARO A212SD-000-N mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 4-utas | AB9TVZ 2F975 A212SD-000-N2 15 / 16 "Mágnesszelep / mágnesszelep0 fok és 180 fok F között1 15 / 16 "1 / 4 "-50-150 psiMágnesszelep / pilóta€338.11
ARO A212SD-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120vac | AB9TWA 2F979 A212SD-120-A3 31 / 32 "Mágnesszelep / mágnesszelep0 fok és 180 fok F között1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50-150 psiMágnesszelep / pilóta€480.77
ARO A212SS-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120vac | AB9TWB 2F985 A212SS-120-A3.5 "Mágnesszelep / rugó0 fok és 180 fok F között1 15 / 16 "1 / 4 "4.8W50-150 psiMágnesszelep / pilóta€297.01
ARO A213SS-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 3/8 hüvelykes 120vac | AB9XMD 2G549 A213SS-120-A3.5 "Mágnesszelep / rugó0 fok és 180 fok F között2.5 "3 / 8 "4.8W50-150 psiMágnesszelep / pilóta€425.92
ARO M212SS-120-A mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120vac | AD8FZT 4KA88 M212SS-120-A4.5 "Mágnesszelep / rugó15 fok és 122 fok F között1.031 "1 / 4 "4.8W45-115 psiMágnesszelep / pilóta€270.51
ARO M212SS-024-D mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 24vdc | AD8FZU 4KA89 M212SS-024-D4.5 "Mágnesszelep / rugó15 fok és 122 fok F között1.031 "1 / 4 "4.8W45-115 psiMágnesszelep / pilóta€276.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO M214SD-024-D mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/2 hüvelykes 24 VDC
€775.32 /Mértékegység