AKRO-MILS 30930GREY Haszonkocsi, 41-1/2 hüvelyk hosszú, 34-3/3 hüvelyk magasság, 400 font. Kapacitás | AE7JHH 5YM99

AKRO-MILS 30930GREY Haszonkocsi, 41-1/2 hüvelyk hosszú, 34-3/3 hüvelyk magasság, 400 font. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AE7JHH Modell: 30930GREYKereszthivatkozás: 5YM99

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€719.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Cart
Kapacitás polconként200 font
Caster Dia.5"
Görgős anyagpoliuretán
Kerékméret5"
Görgős típus(2) Forgatható, (2) Fékkel merev
Görgő szélessége1"
Polcok közötti távolság21 5 / 8 "
Fogantyú magassága35 "
FogantyúvalIgen
Magasság34 3 / 3 "
LábszínSzürke
Láb anyagpolietilén
Hossz41 1 / 2 "
Ajakmagasság2 1 / 2 "
Terhelhetőség400 font
Polcok száma2
Teljes magasság34 3 / 4 "
Teljes hossz40 "
Teljes szélesség19 1 / 2 "
Polc színeSzürke
Polc hossza28 "
Polc anyagapolietilén
PolcstílusLipped / Flush kombináció
Polc szélessége17 "
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.95
Hajó magassága (cm)90.81
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős típusMagasságHosszTeljes hosszPolc hosszaPolc szélességeSzélességÁr
AKRO-MILS 30936SZÜRKE műanyag használati kosár, 400 font. Terhelhetőség | AE2NZD 4YT95 30936GREY(2) Merev, (2) Forgatható34 3 / 4 "45 5 / 8 "45 "32 "22 "24 "€818.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30930GREY Haszonkocsi, 41-1/2 hüvelyk hosszú, 34-3/3 hüvelyk magasság, 400 font. Kapacitás
€719.91 /Mértékegység