EMELŐTERMÉKEK LPTTL-30-60-36 emelő és billenő asztal, 3000 font kapacitás, 53.3 hüvelyk, max. Magasság, 60 fok. Döntés | CE8ZDZ

LIFT PRODUCTS LPTTL-30-60-36 emelő és dönthető asztal, 3000 font kapacitás, 53.3 hüvelyk, max. Magasság, 60 fok. Döntés

Tétel: CE8ZDZ Modell: LPTTL-30-60-36
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Alapméret24 "x 48"
Kapacitás3000 lbs.
Max. Magasság53.3 "
Maximális platformméret48 "x 60"
Min. Magasság17 "
Motoros HP1.5
Dőlésszög60 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretKapacitásEmelési sebességMax. MagasságMaximális platformméretÁr
LIFT TERMÉKEK LPTTL-20-45-36 emelő és dönthető asztal, 2000 font kapacitás, 53 hüvelyk maximális magasság, 45 fok. Döntés | CE8ZDM LPTTL-20-45-3624 "x 48"2000 lbs.12 másodperc53 "48 "x 60"-
ajánlatkérés
LIFT TERMÉKEK LPTTL-20-45-48 emelő és dönthető asztal, 2000 lbs kapacitás, 65 hüvelyk maximális magasság, 45 fok. Döntés | CE8ZDN LPTTL-20-45-4825 "x 64"2000 lbs.25 másodperc65 "48 "x 64"-
ajánlatkérés
LIFT TERMÉKEK LPTTL-40-45-36 emelő és dönthető asztal, 4000 lbs kapacitás, 53 hüvelyk maximális magasság, 45 fok. Döntés | CE8ZDP LPTTL-40-45-3624 "x 48"4000 lbs.19 másodperc53 "48 "x 60"-
ajánlatkérés
LIFT TERMÉKEK LPTTL-40-45-48 emelő és dönthető asztal, 4000 lbs kapacitás, 65 hüvelyk maximális magasság, 45 fok. Döntés | CE8ZDQ LPTTL-40-45-4825 "x 64"4000 lbs.28 másodperc65 "48 "x 64"-
ajánlatkérés
LIFT TERMÉKEK LPTTL-50-45-36 emelő és dönthető asztal, 5000 font kapacitás, 53.3 hüvelyk maximális magasság, 45 fok. Döntés | CE8ZDR LPTTL-50-45-3624 "x 48"5000 lbs.25 másodperc53.3 "48 "x 60"-
ajánlatkérés
LIFT TERMÉKEK LPTTL-50-45-48 emelő és dönthető asztal, 5000 font kapacitás, 65.3 hüvelyk maximális magasság, 45 fok. Döntés | CE8ZDT LPTTL-50-45-4825 "x 64"5000 lbs.42 másodperc65.3 "48 "x 64"-
ajánlatkérés
LIFT TERMÉKEK LPTTL-20-60-36 emelő és dönthető asztal, 2000 lbs kapacitás, 53 hüvelyk max. Magasság, 60 fok. Döntés | CE8ZDX LPTTL-20-60-3624 "x 48"2000 lbs.-53 "48 "x 60"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIFT PRODUCTS LPTTL-30-60-36 emelő és dönthető asztal, 3000 font kapacitás, 53.3 hüvelyk, max. Magasság, 60 fok. Döntés