PARKER 8010. sorozat, mellbimbó


Szűrő
Csapágy anyag: Rozsdamentes acél , Csapágyak: Rozsdamentes , Test anyaga: Acél , Testméret: 1 / 2 " , Befejez: Króm 6 mentes , Áramlási sebesség: 12 Gal / perc , Záró mechanizmus: Labda , Max. Üzemi nyomás: 3000 psi , Max. Nyomás: 3000 psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F , Temp. Hatótávolság: -40 - 250 F , Szál típusa:
StílusModellSzelep tervezésKapcsolat típusaHosszParker csereKikötőTömítés anyagaStílusMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
8010-15P-DC
-GÖMB--3 / 4 "-16nitrilCsatlakoztassa nyomás alatt-€58.57
ajánlatkérés
A
8010-4P-DC
-NPTF--1 / 2 "-14nitrilCsatlakoztassa nyomás alatt-€42.18
ajánlatkérés
B
8010-16
LabdaGÖMB1 61 / 64 "8010-167 / 8-14 "Buna-NLabda7 / 8 "-14€45.47
B
8010-5
LabdaNPTF2 9 / 64 "8010-53 / 4 "-14Buna-NLabda3 / 4 "-14€44.69
B
8010-15
LabdaGÖMB1 61 / 64 "8010-153 / 4 "-16Buna-NLabda3 / 4 "-14€37.00
B
8010-4
LabdaNPTF1 61 / 64 "8010-41 / 2 "-14Buna-NLabda1 / 2 "-14€27.71
C
8010-5P
poppetNPTF2 9 / 16 "8010-5P3 / 4 "-14nitrilpoppet3 / 4 "-14€52.55
C
8010-15P
poppetGÖMB1 61 / 64 "8010-15P3 / 4 "-16nitrilpoppet3 / 4 "-14€40.80
C
8010-16P
poppetGÖMB1 61 / 64 "8010-16P7 / 8-14 "nitrilpoppet7 / 8 "-14€48.42
C
8010-4P
poppetNPTF1 61 / 64 "8010-4P1 / 2 "-14nitrilpoppet1 / 2 "-14€30.30

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?