PROTO Hajtás nyomatékadapterek


Szűrő
StílusModellMeghajtó méreteTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
J5114
3 / 8 "2.75 "€33.91
A
J5116
3 / 8 "2.75 "€34.32
A
J5118
3 / 8 "2 13 / 16 "€38.15
A
J5120
3 / 8 "2.875 "€39.19
B
J5122
3 / 8 "2 15 / 16 "€40.05
A
J5124
3 / 8 "2 15 / 16 "€40.93
A
J5112
3 / 8 "2 11 / 16 "€35.02
A
J5128
7 / 8 "2"€46.69

Hajtás nyomatékadapterek

A Proto meghajtó nyomatékadapterei precíziós tervezésűek, a középponttól a középpontig terjedő méretük 2 hüvelyk az egyszerű nyomatékkalibrálás érdekében. Ezek az adapterek hőkezelt ötvözött acélszerkezettel rendelkeznek, hogy maximális szilárdságot és tartósságot biztosítsanak, valamint a doboz végfalának vastagságát úgy tervezték, hogy elegendő hely legyen a rögzítőelemek eléréséhez. 12 pontos dobozvégekkel vannak felszerelve a finom indexelés és a jobb sebesség és hozzáférés érdekében. Raptor Supplies Proto meghajtó nyomatékadapterek széles választékát kínálja a 4, 6 és 12 pontos rögzítőkhöz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?