SQUARE D HDP36030 Molded Case Circuit Breaker, 30A, 3P, 18kAIC at 480V | CE6JLQ

SQUARE D HDP36030 Molded Case Circuit Breaker, 30A, 3P, 18kAIC at 480V

Tétel: CE6JLQ Típus: HDP36030
€959.98 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők30
frame típusaHDP
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D HDP36030 megszakító, amelyet az áteresztőáramok korlátozására terveztek, és védelmet nyújtanak az áramelosztási alkalmazásokban a későbbi alkatrészek számára
    • Hosszú időtartamú és azonnali kioldási funkciók a súlyos rövidzárlatokkal szembeni egyszerre történő reagáláshoz, az enyhe túlterhelések esetén történő elakadások elkerülése érdekében
    • Ideális 14 - 3 AWG alumínium és réz huzalok befogadására, és alkalmas fordított előtolási műveletekhez
    • Jellemzői a vonali és a teheroldali oldalsó füles sorkapcsok a problémamentes kábelezéshez és az egység felszereléséhez a könnyű telepítés érdekében
    • CE jelöléssel és UL listával

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D HDP36015 PowerPact öntött tokos megszakító, H-keret, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36025 öntött tokos megszakító, hőmágneses, 25A, 600V | CE6GYX HDP3602525-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36150 öntött tokos megszakító, 150A, 3 pólus, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36125 öntött ház megszakító, 18kAIC, 3 pólusú, 125A | CE6GZB HDP36125125-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36110 öntött ház megszakító, 3 pólusú, 25 kAIC 240 V-on | CE6GZC HDP36110110-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36035 megszakító, 35A, 3 pólusú, 18kAIC, csavaros | CE6GZD HDP3603535-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36040 öntött ház megszakító, 40A, 3 pólus, 18kAIC, 3 fázis | CE6GZE HDP3604040€793.37
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HDP36030 Molded Case Circuit Breaker, 30A, 3P, 18kAIC at 480V
€959.98 /Mértékegység