SQUARE D HDL36150SA PowerPact Molded Case Circuit Breaker, H Frame, 150A, 600VAC | CE6GYM

SQUARE D HDL36150SA PowerPact öntött tokos megszakító, H-keret, 150A, 600VAC

Tétel: CE6GYM Típus: HDL36150SA

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők150
frame típusaHDL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8855
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)18.8
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D HDL36150SA PowerPact molded case circuit breaker to protect electrical systems from short-circuiting or overloading
    • Ideális fordított előtolási alkalmazásokhoz elosztórendszerekben a fő- és leágazó áramkörök védelmére
    • Termikus-mágneses kioldással rendelkezik az azonnali és hosszú ideig tartó áramkorlátozó védelem érdekében
    • Line & load side lug terminals having unit mounting style offer easy installation
    • Megfelel az UL, IEC és CE szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKeret méretPólusok számaFázisFeszültségSzélességÁr
SQUARE D HDL36060 megszakító 60a 3p 600vac fül | AF6PPZ 1MAJ4 HDL360606060A / HD33-4.1 "€1,038.16
SQUARE D HDL26020 megszakító 20a 2p 600vac fül | AF6PQB 1MAJ6 HDL260202060A / HD21-2.7 "€960.23
SQUARE D HDL26025 megszakító 25a 2p 600vac fül | AF6PQC 1MAJ7 HDL260252560A / HD21-2.7 "€1,484.45
D SQUARE D HDL26030 megszakító 30a 2p 600vac Lug | AF6PQD 1MAJ8 HDL260303060A / HD21-2.7 "€960.23
D SQUARE D HDL26040 megszakító, 40Amp, 2 pólusú, 600VAC, Lug | AF6PQE 1MAJ9 HDL260404060A / HD21-2.7 "€960.23
SQUARE D HDL26050 megszakító 50a 2p 600vac fül | AF6PQF 1MAK1 HDL260505060A / HD21-2.7 "€960.23
SQUARE D HDL26060 megszakító 60a 2p 600vac fül | AF6PQG 1MAK2 HDL260606060A / HD21-2.7 "€960.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HDL36150SA PowerPact öntött tokos megszakító, H-keret, 150A, 600VAC