HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Félig süllyesztett felületszerelhető burkolt tartók, 2 /3 pólusú


Szűrő
Csatlakoztathatóság: Vissza vezetékes csavaros terminálok , Fokozat: Ipari , Magasság: 2.22 " , IP besorolás: 20 , Hossz: 5.12 " , Beépítési: Csavaros rögzítés , Rögzítési típus: Félig süllyesztett rögzítés , Bandák száma: 2-banda , Típus: Burkolózva , Szélesség: 5.12 " , Vezeték mérete: # 16 AWG - # 8 AWG , Vezeték típusa: Standard
StílusModellNEMA értékeléserősítőkszínekPólusok számaVezetékek számaMűködési hőmérséklet.FázisFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL2310SR2
L5-20R20Szürke23-vezetékesMaximális folyamatos 75 ° C és minimum-40 ° C ütés nélkülEgyfázisú125 VAC€92.32
B
HBL2320SR2
L6-20R20Szürke23-vezetékesMaximális folyamatos 75 ° C és minimum-40 ° C ütés nélkülEgyfázisú250 VAC€82.74
C
HBL2620SR2
L6-30R30Szürke, fehér23 vezetékes földelésMaximális folyamatos 75 ° C és minimum-40 ° C ütés nélkülEgyfázisú250 VAC€135.66
D
HBL2710SR2
L14-30R30Szürke34-vezetékesMaximális folyamatos 75 ° C és minimum-40 ° C ütés nélkülEgyfázisú125 / 250 VAC€195.42
E
HBL2420SR2
L15-20R20Szürke34-vezetékesMaximális folyamatos 75 ° C és minimum-40 ° C ütés nélkülHárom fázis250 VAC€130.00
F
HBL2720SR2
L15-30R30Szürke34-vezetékesMaximális folyamatos 75 ° C és minimum-40 ° C ütés nélkülHárom fázis250 VAC€213.76
G
HBL2430SR2
L16-20R20Szürke34-vezetékesMaximális folyamatos 75 ° C és minimum-40 ° C ütés nélkülHárom fázis480 VAC€131.83
H
HBL2730SR2
L16-30R30Szürke34-vezetékes-40 ° C és 85 ° C közöttHárom fázis480 VAC€204.33
I
HBL2740SR2
L17-30R30Szürke34-vezetékes-40 ° C és 85 ° C közöttHárom fázis600 VAC€208.16

Félig süllyesztett felületszerelhető burkolt tartók, 2 /3 pólusú

Hubbell Wiring Device-Kellems félig süllyesztett Twist-Lock aljzatok elektromos berendezéseket csatlakoztatnak az elektromos hálózathoz, miközben megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt az építőipari és ipari alkalmazásokban. Ezek a csatlakozóaljzatok hőre lágyuló burkolattal rendelkeznek, polikarbonát terminálrögzítővel az ütés- és korrózióállóság és a tartósság érdekében. Kétrészes, félig süllyesztett felületre szerelhető ház kialakításuk két eszköz részleges falfelületbe történő rögzítéséhez. Válasszon a szürke színű 20/30A-es aljzatok széles választékából, amelyek 125, 250, 480 és 600 VAC névleges feszültséggel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?