Csapágyak: Tartósan kenve , Fokozat: T , Tömlővégek: 9/16 - 18 (F) , Tömlőazonosító: 1 / 4 " , Tömlő belső átm.: 1 / 4 " , Tömlő külső átmérője: 0.53 " , Bemenet: 1/4 "NPT (F) , Retesz: Záró , Max. Nyomás: 200 psi , Beépítési: Padló, fal, mennyezet, pad vagy teherautó , Kimenet: 9/16 - 18 (M) , Teljes magasság: 20.25 " , Teljes hossz: 19 " , Teljes szélesség: 7" , Nyomás: 200 psi , Tömítés típusa: EPR , Súly: 50 font.
Gázhegesztő tömlőtekercsek, TW sorozat
A Reelcraft TW sorozatú gázhegesztő tömlőtekercsek kettős forgatható testtel rendelkeznek a gázok pozitív elválasztása érdekében. Ezeket az ikersoros tömlőtekercseket oxigén- és acetilén hegesztőtömlőkkel használják szervizhelyeken, gyártóműhelyekben és hegesztőkocsikban. Megerősített acélszerkezettel rendelkeznek, porszórt bevonattal a korrózióállóság érdekében. Ezek a tömlőtekercsek O-gyűrűkkel rendelkeznek a szivárgás megakadályozására, valamint egy erős reteszelő mechanizmussal, amely kényelmesen tartja a tömlőt a kívánt munkahosszon. Helyszínen állítható tömlőgörgő-vezetővel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a padlóra, falra, mennyezetre, padra vagy teherautóra történő felszerelést, és tartalmaz egy állítható vezetőkart is.