MORSE DRUM 1-5154 sorozatú egyetlen álló dobhengerek


Szűrő
Dobdia .: 6 "hogy 28" , Dob magassága: 40 "-ig , Befejez: Bead Blast , Fokozat: Grade 304 , HP: 1/2 LE , Magába foglalja: Levegővezérlők, szűrő, szabályozó, kenő és szelepek , Kerekek száma: 8 , Nyomás: 20-40 psi , Tengely átmérő: 1" , Kerékátmérő: 6" , Kerék anyaga: Neoprén
StílusModellHzFázisFeszültségAnyagSebesség típusaDob fordulatszámaMotorÁr (ÁFA nélkül)
A
1-5154-1
-1115/ 208-230V ACAcélRögzített20 RPM-€4,834.83
B
1-5154SS-1
-1115/ 208-230V ACRozsdamentes acélRögzített20 RPM-€16,452.98
B
1-5154SS-E3
-3208-230/ 460V ACRozsdamentes acélRögzített20 RPM-€17,867.85
A
1-5154-3
-3115/ 230/ 460V ACAcélVáltozó20 RPM-€4,883.34
A
1-5154-E1
-1115/ 208-230V ACAcélRögzített20 RPM-€5,950.56
A
1-5154-E1-50
-1220V ACAcélRögzített16 RPM-€6,880.33
A
1-5154-E3-50
-3230/ 400V ACAcélRögzített16 RPM-€6,783.31
A
1-5154-E3-575
-3575V ACAcélRögzített20 RPM-€5,683.76
A
1-5154-A
---AcélLégvezérelt20 RPM-€5,449.29
B
1-5154SS-3
-3230V ACRozsdamentes acélVáltozó20 RPM-€17,140.20
B
1-5154SS-E1-50
-1220V ACRozsdamentes acélRögzített16 RPM-€18,999.75
B
1-5154SS-E3-575
-3575V ACRozsdamentes acélRögzített20 RPM-€17,382.75
A
1-5154-E3
-3208-230/ 460V ACAcélRögzített20 RPM-€5,837.37
B
1-5154SS-A
-3-Rozsdamentes acélLégvezérelt20 RPM-€19,646.55
B
1-5154SS-E1
-1115/ 208-230V ACRozsdamentes acélRögzített20 RPM-€17,787.00
B
1-5154SS-E3-50
-3230/ 400V ACRozsdamentes acélRögzített16 RPM-€18,838.05

1-5154 sorozatú egyetlen álló dobhengerek

A Morse Drum 1-5154 sorozatú egyálló hengeres hengereket a dob belsejében lévő tartalom keverésére vagy keverésére használják festék-, vegyi- és ipari alkalmazásokban. Időt, munkát és pénzt takarítanak meg azáltal, hogy csökkentik az átvitelből vagy a tartalom homogenizálására szolgáló speciális edények használatából eredő veszteségeket. A dobgörgők 4 szabadonfutó és 4 meghajtó kerékkel rendelkeznek, amelyek 16/20 ford./perc fordulatszámot biztosítanak. Ezek az egydobos hengerek TEFC/inverteres/robbanásbiztos/levegős motorházzal vannak beépítve, hogy a motortekercseket legfeljebb 140°F környezeti hőmérsékleten hűtsék. Válasszon az 1 vagy 3 fázisú dobhengerek széles választékából. elektromos kapcsolatok.
Raptor Supplies egyben 201 -es sorozatú hordozható dobhengerek kerekekkel és beépített billenő rudakkal a dobok függőleges helyzetben történő be- és kirakásához.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?