SQUARE D HDL sorozatú öntött tokos megszakítók


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600 VAC , AIC minősítés: 18kAIC @ 480V , Megszakító típusa: Standard , DC feszültség névleges: 250 VDC , Mélység: 3.4 " , Keret típusa: HDL , Magasság: 6.4 " , Max. Vezeték mérete: 3/0 AWG , Min. Vezeték mérete: 14 AWG , Beépítési: Szabadon álló , Terminál csatlakozás: Vonal / terhelés Lug , Utazás típusa: Hőmágneses
StílusModellerősítőkKeret méretPólusok számaFázisFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
HDL26020
2060A / HD21-2.7 "€960.23
B
HDL36020
2060A / HD33-4.1 "€1,038.15
A
HDL26025
2560A / HD21-2.7 "€1,484.45
A
HDL26030
3060A / HD21-2.7 "€960.23
C
HDL36030
3060A / HD33-4.1 "€1,038.15
D
HDL36035
3560A / HD33-4.1 "€1,042.30
A
HDL26035
35A-2-600V-€1,027.14
E
HDL36040
4060A / HD33-4.1 "€1,038.15
F
HDL26040
4060A / HD21-2.7 "€960.23
C
HDL36045
4560A / HD33-4.1 "€1,855.72
F
HDL26045
45A-2-600V-€1,027.14
F
HDL26050
5060A / HD21-2.7 "€960.23
B
HDL36050
5060A / HD33-4.1 "€1,038.15
G
HDL36060U31X
60-3-600-€1,684.67
C
HDL36060
6060A / HD33-4.1 "€1,038.15
H
HDL26060
6060A / HD21-2.7 "€960.23
G
HDL36060U33X
60-3-600-€1,884.47
H
HDL26070
70100A / HD21-2.7 "€1,173.76
G
HDL36070SA
70-3-600-€1,550.42
B
HDL36070
70100A / HD33-4.1 "€1,284.54
B
HDL36080
80100A / HD33-4.1 "€1,284.54
G
HDL36080SA
80-3-600-€1,550.42
I
HDL26080
80100A / HD21-2.7 "€1,811.42
J
HDL36090
90100A / HD33-4.1 "€1,284.54
I
HDL26090
90A-2-600V-€1,173.76
G
HDL36100U31X
100-3-600-€2,124.17
I
HDL26100
100100A / HD21-2.7 "€1,173.76
G
HDL36100SA
100-3-600--
ajánlatkérés
G
HDL36100U33X
100-3-600--
ajánlatkérés
G
HDL36110SA
110-3-600--
ajánlatkérés
K
HDL36110
110A-3-600V-€4,477.11
L
HDL26110
110A-2-600V--
ajánlatkérés
L
HDL26125
125150A / HD21-2.7 "€1,449.88
B
HDL36125
125150A / HD33-4.1 "€1,811.72
G
HDL36125AASA
125-3-600--
ajánlatkérés
G
HDL36125SA
125-3-600--
ajánlatkérés
G
HDL36125AA
125-3-600--
ajánlatkérés
B
HDL36150
150150A / HD33-4.1 "€1,811.72
A
HDL26150
150150A / HD21-2.7 "€1,449.88
G
HDL36150SA
150-3-600--
ajánlatkérés
G
HDL36150U33X
150-3-600-€3,046.73
G
HDL36150U31X
150-3-600-€3,046.73

HDL sorozatú öntött tokos megszakítók

A Square D HDL sorozatú öntött házas megszakítók túláram- vagy rövidzárlatvédelmet nyújtanak ipari és kereskedelmi terhelési központokban, és ideálisak a súlyos túlterhelés és enyhe zavaró kioldás ellen. Ezek a megszakítók termikus-mágneses kioldással rendelkeznek, amely hosszú idejű és azonnali áramkör-védelmet biztosít, valamint vonal- és terhelésoldali kapcsokkal az alumínium/réz vezetékek elhelyezéséhez és a biztonságos csatlakozáshoz. Középen elhelyezett billenőkapcsolóval vannak felszerelve a kézi kioldáshoz és a hibajelzéshez. A szabadon álló szerelési mód egyszerű és gyors telepítést tesz lehetővé. A HDL sorozatú megszakítók 2 és 3 pólusú változatban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?