Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D Négyzet GV2MC03 Ház NEMA Type 12 | AG6PLD 3DA56

SQUARE D GV2MC03 tokozás NEMA Type 12

Raktáron
Tétel: AG6PLD Típus: GV2MC03Kereszthivatkozás: 3DA56
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
€413.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
Mélység3.83 "
Ház típusa12. típus, felszíni szerelés, IEC névleges IP55
Magasság5.51 "
Indító típusIEC
Szélesség569010 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.28
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8538908080

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHáz típusaMagasságIndító típusSzélességÁr
SQUARE D 9991DPG2 ház NEMA 1 | AF9FGU 2CG22 9991DPG25.56 "NEMA 11"Határozott cél6"€239.37
SQUARE D 9991SDA11 ház NEMA 2. méret NEMA Type 12 | AF9JBW 2MNG2 9991SDA119.28 "NEMA 1216 "NEM AZ ENYÉM568794 "€909.62
SQUARE D 9991DPG1 ház NEMA 1 | AG7BNP 4B978 9991DPG13.75 "NEMA 18.5 "Határozott cél4.85 "€178.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D GV2MC03 tokozás NEMA Type 12
€413.99 /Mértékegység