SQUARE D 9991SDA11 ház NEMA 2. méret NEMA Type 12 | AF9JBW 2MNG2

SQUARE D 9991SDA11 ház NEMA 2. méret NEMA Type 12

Raktáron
Cikkszám: AF9JBW Típus: 9991SDA11Kereszthivatkozás: 2MNG2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€909.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
Mélység9.28 "
Ház típusaNEMA 12
Magasság16 "
Indító típusNEM AZ ENYÉM
típusNEMA 2. méret
Szélesség568794 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.67
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)42.42
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8538100000

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHáz típusaMagasságIndító típusSzélességÁr
SQUARE D 9991DPG2 ház NEMA 1 | AF9FGU 2CG22 9991DPG25.56 "NEMA 11"Határozott cél6"€239.37
D Négyzet GV2MC03 Ház NEMA Type 12 | AG6PLD 3DA56 GV2MC033.83 "12. típus, felszíni szerelés, IEC névleges IP555.51 "IEC569010 "€413.99
SQUARE D 9991DPG1 ház NEMA 1 | AG7BNP 4B978 9991DPG13.75 "NEMA 18.5 "Határozott cél4.85 "€178.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9991SDA11 ház NEMA 2. méret NEMA Type 12
€909.62 /Mértékegység