Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9991DPG2 ház NEMA 1 | AF9FGU 2CG22

SQUARE D 9991DPG2 NEMA 1 ház

Raktáron
Tétel: AF9FGU Típus: 9991DPG2Kereszthivatkozás: 2CG22
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
€239.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
Mélység5.56 "
Ház típusaNEMA 1
Magasság1"
Indító típusHatározott cél
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.72
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8538908080

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHáz típusaMagasságIndító típusSzélességÁr
SQUARE D 9991SDA11 ház NEMA 2. méret NEMA Type 12 | AF9JBW 2MNG2 9991SDA119.28 "NEMA 1216 "NEM AZ ENYÉM568794 "€909.62
D Négyzet GV2MC03 Ház NEMA Type 12 | AG6PLD 3DA56 GV2MC033.83 "12. típus, felszíni szerelés, IEC névleges IP555.51 "IEC569010 "€413.99
SQUARE D 9991DPG1 ház NEMA 1 | AG7BNP 4B978 9991DPG13.75 "NEMA 18.5 "Határozott cél4.85 "€178.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9991DPG2 NEMA 1 ház
€239.37 /Mértékegység