SQUARE D FAL36050-1021 Molded Case Circuit Breaker, Thermal Magnetic Trip, 600VAC | CE6JGE

SQUARE D FAL36050-1021 öntött házú megszakító, hőmágneses kioldó, 600 VAC

Tétel: CE6JGE Modell: FAL36050-1021
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők50
frame típusaFAL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D FAL36050-1021 megszakító túlterhelés és rövidzárlat elleni védelemre
    • A hőmágneses kioldóegység azonnali reakciót biztosít súlyos rövidzárlati körülményekre, miközben megakadályozza a kellemetlen kioldást enyhe túlterhelés esetén
    • Az egységrögzítés és a füles-saru konfiguráció lehetővé teszi a gyors és egyszerű telepítést Square D kapcsolótáblákra és paneltáblákra
    • Tartalmazza a helyileg telepített sönt kioldást a megszakító távoli kioldásához áramforrás segítségével, például távirányítóval

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FAL12050 öntött ház megszakító, I-Line, 50A, 1P, ABC fázis | CE6GVZ FAL12050501120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL12060 PowerPact B megszakító, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line tartó | CE6GWA FAL12060601120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL14015 Megszakító, 1P, Hőmágneses, 277V, F-váz, Fülek | CE6GWB FAL14015151277€263.83
SQUARE D FAL14050 PowerPact B megszakító, 50A, ABC fáziscsatlakozó, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL24050 kétpólusú megszakító, 50A, I-Line stílusú, fix kioldás | CE6GWD FAL24050502480-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26080 Megszakító, 80A, 600 V, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GWE FAL26080802600-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26100 PowerPact B megszakító, 100A, 600V, I-Line stílusú rögzítés | CE6GWF FAL261001002600€848.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FAL36050-1021 öntött házú megszakító, hőmágneses kioldó, 600 VAC