SQUARE D FAL34070-1021 Molded Case Circuit Breaker, 70A, 480VAC, 3 Pole, 3 Phase | CE6JVY

SQUARE D FAL34070-1021 Molded Case Circuit Breaker, 70A, 480VAC, 3 Pole, 3 Phase

Tétel: CE6JVY Modell: FAL34070-1021
€1,382.04 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D FAL34070-1021 molded case circuit breaker designed to prevent short circuit and overload conditions in panelboards & switchboards
    • 3 pole, 3 phase design with shunt trip for overcurrent protection
    • Termikus mágneses kioldással rendelkezik, amely mind a pillanatnyi, mind a hosszú távú áramkorlátozó védelmet biztosítja
    • Equipped with line and load side lug terminals to accommodate 14 to 1/0 AWG copper and 12 AWG to 1/0 AWG aluminium wiring
    • Square D FAL34070-1021 - now replaced by Square D BDL36070SA and BDL36070SD
    • Megfelel a CSA, IEC és UL szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FAL12050 öntött ház megszakító, I-Line, 50A, 1P, ABC fázis | CE6GVZ FAL12050501120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL12060 PowerPact B megszakító, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line tartó | CE6GWA FAL12060601120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL14015 Megszakító, 1P, Hőmágneses, 277V, F-váz, Fülek | CE6GWB FAL14015151277€263.83
SQUARE D FAL14050 PowerPact B megszakító, 50A, ABC fáziscsatlakozó, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL24050 kétpólusú megszakító, 50A, I-Line stílusú, fix kioldás | CE6GWD FAL24050502480-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26080 Megszakító, 80A, 600 V, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GWE FAL26080802600-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26100 PowerPact B megszakító, 100A, 600V, I-Line stílusú rögzítés | CE6GWF FAL261001002600€848.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FAL34070-1021 Molded Case Circuit Breaker, 70A, 480VAC, 3 Pole, 3 Phase
€1,382.04 /Mértékegység