SQUARE D FAL32040-1021 Molded Case Circuit Breaker, 40A, 3P, 120 / 240V Shunt Trip | CE6JGN

SQUARE D FAL32040-1021 Molded Case Circuit Breaker, 40A, 3P, 120 / 240V Shunt Trip

Tétel: CE6JGN Modell: FAL32040-1021
€887.56 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők40
frame típusaFAL
Pólusok száma3
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D FAL32040-1021 circuit breaker suitable for electrical control panels & switchboards for protecting against current overloads & short circuits
    • Vonal- és rakományoldali saruk a laza csatlakozások kiküszöbölésére
    • Termikus mágneses kioldással rendelkezik, amely hosszú és azonnali kioldási funkciókat biztosít, hogy egyszerre reagálhasson a súlyos túlfeszültségek ellen, elkerülve az esetleges túlterhelés okozta kioldást
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FAL12050 öntött ház megszakító, I-Line, 50A, 1P, ABC fázis | CE6GVZ FAL12050501120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL12060 PowerPact B megszakító, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line tartó | CE6GWA FAL12060601120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL14015 Megszakító, 1P, Hőmágneses, 277V, F-váz, Fülek | CE6GWB FAL14015151277€263.83
SQUARE D FAL14050 PowerPact B megszakító, 50A, ABC fáziscsatlakozó, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL24050 kétpólusú megszakító, 50A, I-Line stílusú, fix kioldás | CE6GWD FAL24050502480-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26080 Megszakító, 80A, 600 V, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GWE FAL26080802600-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26100 PowerPact B megszakító, 100A, 600V, I-Line stílusú rögzítés | CE6GWF FAL261001002600€848.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FAL32040-1021 Molded Case Circuit Breaker, 40A, 3P, 120 / 240V Shunt Trip
€887.56 /Mértékegység