SQUARE D FAL26050 I-Line megszakító, 50A, 600V, F vázkialakítás | CE6JFT

SQUARE D FAL26050 I-Line megszakító, 50A, 600V, F vázkialakítás

Tétel: CE6JFT Típus: FAL26050
€777.96 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők50
frame típusaFAL
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D FAL26050 megszakító, amely elektromos védelmet biztosít panelek, kapcsolótáblák, buszcsatlakozók és vezérlőpanelek számára
    • Termikus-mágneses kioldással rendelkezik, kalibrálva és lezárva, hogy ellenálljon az átmeneti zavaró ingadozásoknak, és azonnali működést biztosítson, ha hibás áramoknak van kitéve
    • Kétpólusú megszakító 2 vezetékes konfigurációval, amely nagyon érzékeny a rövidzárlatokra és a kioldásokra még akkor is, ha hibaáram lép fel egy vezetékben
    • Az egységrögzítési kialakítás a vezeték- és tehersaru-kapcsokkal egyszerű telepítést tesz lehetővé
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FAL12050 öntött ház megszakító, I-Line, 50A, 1P, ABC fázis | CE6GVZ FAL12050501120€218.18
ajánlatkérés
SQUARE D FAL12060 PowerPact B megszakító, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line tartó | CE6GWA FAL12060601120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL14015 Megszakító, 1P, Hőmágneses, 277V, F-váz, Fülek | CE6GWB FAL14015151277€218.18
ajánlatkérés
SQUARE D FAL14050 PowerPact B megszakító, 50A, ABC fáziscsatlakozó, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL24050 kétpólusú megszakító, 50A, I-Line stílusú, fix kioldás | CE6GWD FAL24050502480€642.94
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26080 Megszakító, 80A, 600 V, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GWE FAL26080802600-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26100 PowerPact B megszakító, 100A, 600V, I-Line stílusú rögzítés | CE6GWF FAL261001002600€859.10
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FAL26050 I-Line megszakító, 50A, 600V, F vázkialakítás
€777.96 /Mértékegység