SQUARE D FA34040-1021 öntött ház megszakító, 40A, 3P, hőmágneses kioldó | CE6JDZ

SQUARE D FA34040-1021 öntött ház megszakító, 40A, 3P, hőmágneses kioldó

Tétel: CE6JDZ Modell: FA34040-1021
€1,811.72 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők40
frame típusaFA
Pólusok száma3
Feszültség480
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D FA34040-1021 megszakító, amelyet az áramkörök túláram vagy rövidzárlat elleni védelmére terveztek
    • Termikus-mágneses kioldóelemmel rendelkezik, amely azonnali és hosszú távú áramkorlátozó funkciókat is kínál
    • Az egyedi I-Line stílusú csatlakozó kényelmesen rögzíthető minden típusú panelhez és kapcsolótáblához a gyors telepítés és javítás érdekében
    • A teheroldali fülek 12 és 4 AWG (alumínium) és 14 és 4 AWG (réz) közötti huzalt tartalmaznak
    • UL felsorolt ​​és CSA jóváhagyott

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FA14040B öntött ház megszakító, 40 A, hőmágneses kioldó | CE6GVB FA14040B401277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050A öntött ház megszakító, 50 A, hőmágneses kioldó | CE6GVC FA14050A501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050C öntött házas megszakító, 50 A, 1 pólus, I-Line rögzítés | CE6GVD FA14050C501277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA22030AB öntött házas megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
ajánlatkérés
SQUARE D FA22070BC öntött házas megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22090AC öntött házas megszakító, 90 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22100AB öntött tokos megszakító, 100 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVH FA22100AB1002240-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FA34040-1021 öntött ház megszakító, 40A, 3P, hőmágneses kioldó
€1,811.72 /Mértékegység