SQUARE D FA32035 Molded Case Circuit Breaker, I-Line, Plug In, 35A, 240VAC | CE6JDF

SQUARE D FA32035 öntött házos megszakító, I-Line, dugaszolható, 35A, 240 VAC

Tétel: CE6JDF Modell: FA32035
€1,100.75 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők35
frame típusaFA
Pólusok száma3
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D FA32035 FA sorozatú öntött tokos megszakító, amelynek célja a rövidzárlat és a túlterhelés elkerülése a panelek és kapcsolótáblák
    • Features 3 poles, 3 phase design in F frame construction for superior performance
    • Termikus mágneses kioldással van felszerelve mind a pillanatnyi, mind a hosszú távú áramkorlátozó védelem érdekében
    • I-Line style plug in and load side lug terminals to offer easy & fast installation
    • Accommodates aluminium or copper wires of sizes from 14 AWG to 4 AWG
    • Square D FA32035 - mostantól a Square D BDA34035Y helyébe lép
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FA14040B öntött ház megszakító, 40 A, hőmágneses kioldó | CE6GVB FA14040B401277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050A öntött ház megszakító, 50 A, hőmágneses kioldó | CE6GVC FA14050A501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050C öntött házas megszakító, 50 A, 1 pólus, I-Line rögzítés | CE6GVD FA14050C501277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA22030AB öntött házas megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
ajánlatkérés
SQUARE D FA22070BC öntött házas megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22090AC öntött házas megszakító, 90 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22100AB öntött tokos megszakító, 100 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVH FA22100AB1002240-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FA32035 öntött házos megszakító, I-Line, dugaszolható, 35A, 240 VAC
€1,100.75 /Mértékegység