SQUARE D FA26100AC formázott házas megszakító, 600V, 100A, 2 pólus, 2 fázis | CE6GVT

SQUARE D FA26100AC öntött házas megszakító, 600 V, 100 A, 2 pólus, 2 fázis

Tétel: CE6GVT Típus: FA26100AC
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők100
frame típusaFA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D FA26100AC megszakító, amelyet elektromos áramkörök és ipari gépek védelmére terveztek túlterhelés és rövidzárlat ellen
    • Nem cserélhető, hőmágneses kioldással rendelkezik, amely hosszú és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat is kínál
    • Az I-Line dugaszolható konfiguráció és a teher felőli fülterminálok megkönnyítik az egyszerű telepítést és javítást
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FA14040B öntött ház megszakító, 40 A, hőmágneses kioldó | CE6GVB FA14040B401277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050A öntött ház megszakító, 50 A, hőmágneses kioldó | CE6GVC FA14050A501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050C öntött házas megszakító, 50 A, 1 pólus, I-Line rögzítés | CE6GVD FA14050C501277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA22030AB öntött házas megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
ajánlatkérés
SQUARE D FA22070BC öntött házas megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22090AC öntött házas megszakító, 90 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22100AB öntött tokos megszakító, 100 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVH FA22100AB1002240-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FA26100AC öntött házas megszakító, 600 V, 100 A, 2 pólus, 2 fázis