SQUARE D FA26080BC Molded Case Circuit Breaker, 600V, 80A, 2P | CE6JCZ

SQUARE D FA26080BC öntött ház megszakító, 600V, 80A, 2P

Tétel: CE6JCZ Típus: FA26080BC
€1,150.47 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők80
frame típusaFA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D FA26080BC megszakító, amelyet az áteresztőáramok korlátozására és az áramelosztási alkalmazásokban a későbbi alkatrészek védelmére terveztek
    • Hőmágneses kioldás a pillanatnyi és az időkésleltetett áramkorlátozási funkciók biztosításához
    • Ideális 14-1 AWG réz és 12-1 AWG alumínium vezetékek elhelyezésére
    • I-Line csatlakozások és rakományoldali füles kapcsok a laza csatlakozások kiküszöbölésére
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FA14040B öntött ház megszakító, 40 A, hőmágneses kioldó | CE6GVB FA14040B401277€214.54
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050A öntött ház megszakító, 50 A, hőmágneses kioldó | CE6GVC FA14050A501277€214.54
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050C öntött házas megszakító, 50 A, 1 pólus, I-Line rögzítés | CE6GVD FA14050C501277€214.54
ajánlatkérés
SQUARE D FA22030AB öntött házas megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVE FA22030AB302240€556.98
ajánlatkérés
SQUARE D FA22070BC öntött házas megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVF FA22070BC702240€608.78
ajánlatkérés
SQUARE D FA22090AC öntött házas megszakító, 90 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVG FA22090AC902240€608.78
ajánlatkérés
SQUARE D FA22100AB öntött tokos megszakító, 100 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVH FA22100AB1002240-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FA26080BC öntött ház megszakító, 600V, 80A, 2P
€1,150.47 /Mértékegység