BALDOR MOTOR Súlyos Duty Motorok Dirty Duty


Szűrő
Alap típusa: Nincs felszerelés , Kötelezettségi besorolás: CONT , Keret anyaga: Acél , Szigetelési osztály: F , Max. Sebesség: 2,700 rpm , Pólusok száma: 4 , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Sebesség: 1,770 rpm , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Szinkron sebesség: 1,800 rpm , Feszültség: 460 V 230 V
StílusModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékKeretTeljes terhelésű erősítőkmotor típusateljesítményTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
VEDM3710T
8020.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V70.9 LB-FT213TC9.5 A3738M7.500 hp19.76 "€3,843.84
A
VEDM3714T
8525.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V134 LB-FT215TC12.0 A3752M10.000 hp21.26 "€4,186.18

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?