SQUARE D FA22020BC Molded Case Circuit Breaker, 20A, I-Line Mount, 10kAIC@240V | CE6HZZ

SQUARE D FA22020BC öntött házas megszakító, 20A, I-Line rögzítés, 10kAIC@240V

Tétel: CE6HZZ Típus: FA22020BC
€721.04 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők20
frame típusaFA
Pólusok száma2
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D FA22020BC megszakító, amely megvédi az áramköröket a túlterheléstől és a rövidzárlattól
    • Nem cserélhető, termikus mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely hosszú távú és azonnali kioldási funkciókat is biztosít
    • Egyedülálló I-Line stílusú plug-in rakományoldali fülekkel biztosítja a problémamentes telepítést és javítást
    • Rézhuzalok (14-4 AWG) és alumíniumhuzalok (12-4 AWG) befogadására alkalmasak
    • CE, UL, IEC és CSA tanúsítással

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FA14040B öntött ház megszakító, 40 A, hőmágneses kioldó | CE6GVB FA14040B401277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050A öntött ház megszakító, 50 A, hőmágneses kioldó | CE6GVC FA14050A501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050C öntött házas megszakító, 50 A, 1 pólus, I-Line rögzítés | CE6GVD FA14050C501277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA22030AB öntött házas megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
ajánlatkérés
SQUARE D FA22070BC öntött házas megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22090AC öntött házas megszakító, 90 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22100AB öntött tokos megszakító, 100 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVH FA22100AB1002240-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FA22020BC öntött házas megszakító, 20A, I-Line rögzítés, 10kAIC@240V
€721.04 /Mértékegység