Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D FA14015B öntött tokos megszakító, 15A, I-Line stílusú plug-in | CE6JTR

SQUARE D FA14015B öntött tokos megszakító, 15A, I-Line stílusú plug-in

Raktáron
Cikkszám: CE6JTR Típus: FA14015B
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
€289.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők15
frame típusaFA
Pólusok száma1
Feszültség277
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9495
Hajó magassága (cm)5.79
Hajó hossza (cm)32.79
Hajószélesség (cm)19.3
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D FA14015B megszakító egypólusú konfigurációban, amely túláramvédelmet biztosít az áramáramlás korlátozásával
    • A hőmágneses kioldó egység hosszú távú és azonnali kioldási funkciókat is biztosít 15 A-en
    • Az I-Line típusú dugó szerelési stílusban teherfülekkel lehetővé teszi az egyszerű beszerelést és eltávolítást panel- és kapcsolószekrény-alkalmazásokban
    • Az öntött tok zárt térbe integrálva tartja az áramvezető alkatrészeket, kioldóeszközöket és mechanizmusokat

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FA14040B öntött ház megszakító, 40 A, hőmágneses kioldó | CE6GVB FA14040B401277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050A öntött ház megszakító, 50 A, hőmágneses kioldó | CE6GVC FA14050A501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050C öntött házas megszakító, 50 A, 1 pólus, I-Line rögzítés | CE6GVD FA14050C501277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA22030AB öntött házas megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
ajánlatkérés
SQUARE D FA22070BC öntött házas megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22090AC öntött házas megszakító, 90 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22100AB öntött tokos megszakító, 100 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVH FA22100AB1002240-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FA14015B öntött tokos megszakító, 15A, I-Line stílusú plug-in
€289.92 /Mértékegység