Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D EK10201 reteszelő készlet 240/600VAC/250/600VDC | AG9GAD 1H318

SQUARE D EK10201 reteszelő készlet 240/600VAC/250/600VDC

Raktáron
Tétel: AG9GAD Modell: EK10201Kereszthivatkozás: 1H318

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€556.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő készlet
Max. Feszültség600 VAC/DC
Feszültség240 / 600VAC / 250 / 600VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • Leválasztó kapcsoló mérete: 100/200A
    • Különleges jellemzők: SPDT, 1NO / 1NC

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. FeszültségFeszültségÁr
SQUARE D EK3001 reteszelő készlet 240/600VAC/250/600VDC 30A | AG9GAE 1H320 EK3001Reteszelő készlet600 VAC/DC240 / 600VAC / 250 / 600VDC€73.59
SQUARE D EK3061 reteszelő készlet 240/600VAC/250/600VDC 60A | AG9GAF 1H322 EK3061Reteszelő készlet600 VAC/DC240 / 600VAC / 250 / 600VDC-
ajánlatkérés
SQUARE D 9999R45 segédkontaktor | AG9GEW 1H706 9999R45Segédkapcsolat--€227.21
SQUARE D APJ6485 Plug-Interlock 600vac | AH2NMH 2CP39 APJ6485Reteszelő dugó600 VAC-€2,175.69
SQUARE D EIK40601 Interlock 1NO/1NC E1-E4 sorozathoz | AH2NWH 2GND4 EIK40601Elektromos reteszelés600 VAC-€699.44
SQUARE D 9421LT1 kezelőkészlet | AJ2HMD 5B041 9421LT1Működési készlet--€680.43
SQUARE D 9421LR1 kezelő készlet | AJ2HME 5B044 9421LR1Működési készlet600 VAC-€741.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D EK10201 reteszelő készlet 240/600VAC/250/600VDC
€556.12 /Mértékegység