Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9421LT1 kezelőkészlet | AJ2HMD 5B041

SQUARE D 9421LT1 kezelőkészlet

Raktáron
Tétel: AJ2HMD Modell: 9421LT1Kereszthivatkozás: 5B041

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€680.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűködési készlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)26.42

Termék részletek:

    • Leválasztó kapcsoló mérete: 800/1000A
    • Különleges jellemzők: 7-3/16" - 11-5/8" szerelési mélység

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. FeszültségFeszültségÁr
SQUARE D EK10201 reteszelő készlet 240/600VAC/250/600VDC | AG9GAD 1H318 EK10201Reteszelő készlet600 VAC/DC240 / 600VAC / 250 / 600VDC€556.12
SQUARE D EK3001 reteszelő készlet 240/600VAC/250/600VDC 30A | AG9GAE 1H320 EK3001Reteszelő készlet600 VAC/DC240 / 600VAC / 250 / 600VDC€73.59
SQUARE D EK3061 reteszelő készlet 240/600VAC/250/600VDC 60A | AG9GAF 1H322 EK3061Reteszelő készlet600 VAC/DC240 / 600VAC / 250 / 600VDC-
ajánlatkérés
SQUARE D 9999R45 segédkontaktor | AG9GEW 1H706 9999R45Segédkapcsolat--€227.21
SQUARE D APJ6485 Plug-Interlock 600vac | AH2NMH 2CP39 APJ6485Reteszelő dugó600 VAC-€2,175.69
SQUARE D EIK40601 Interlock 1NO/1NC E1-E4 sorozathoz | AH2NWH 2GND4 EIK40601Elektromos reteszelés600 VAC-€699.44
SQUARE D 9421LR1 kezelő készlet | AJ2HME 5B044 9421LR1Működési készlet600 VAC-€741.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9421LT1 kezelőkészlet
€680.43 /Mértékegység