Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D EK3001 reteszelő készlet 240/600VAC/250/600VDC 30A | AG9GAE 1H320

SQUARE D EK3001 reteszelő készlet 240/600VAC/250/600VDC 30A

Raktáron
Tétel: AG9GAE Modell: EK3001Kereszthivatkozás: 1H320
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
€459.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő készlet
Max. Feszültség600 VAC/DC
Feszültség240 / 600VAC / 250 / 600VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1814
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)11.18
Származási országUS

Termék részletek:

    • Bontó kapcsoló mérete: 30A
    • Különleges jellemzők: SPDT, 1NO / 1NC

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. FeszültségFeszültségÁr
SQUARE D EK10201 reteszelő készlet 240/600VAC/250/600VDC | AG9GAD 1H318 EK10201Reteszelő készlet600 VAC/DC240 / 600VAC / 250 / 600VDC€654.45
SQUARE D EK3061 reteszelő készlet 240/600VAC/250/600VDC 60A | AG9GAF 1H322 EK3061Reteszelő készlet600 VAC/DC240 / 600VAC / 250 / 600VDC€408.10
SQUARE D 9999R45 segédkontaktor | AG9GEW 1H706 9999R45Segédkapcsolat--€227.21
SQUARE D APJ6485 Plug-Interlock 600vac | AH2NMH 2CP39 APJ6485Reteszelő dugó600 VAC-€1,945.52
SQUARE D EIK40601 Interlock 1NO/1NC E1-E4 sorozathoz | AH2NWH 2GND4 EIK40601Elektromos reteszelés600 VAC-€901.20
SQUARE D 9421LT1 kezelőkészlet | AJ2HMD 5B041 9421LT1Működési készlet--€524.09
SQUARE D 9421LR1 kezelő készlet | AJ2HME 5B044 9421LR1Működési készlet600 VAC-€524.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D EK3001 reteszelő készlet 240/600VAC/250/600VDC 30A
€459.21 /Mértékegység